タンガロイ
ソリッドバー TBB R
内径引き加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
寸法DCONMS(mm)
寸法a(mm)
寸法WF(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
寸法CDX(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75594357
TBBR04140020-D030 SH725
3.00
4.000
2.6
0.6
30.00
14.0
0.5
0.2
¥
7,010
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594366
TBBR04140015-D040 SH725
4.00
4.000
3.5
1.5
30.00
14.0
0.8
0.15
¥
6,830
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594375
TBBR07190020-D050 SH725
5.00
7.000
4.4
0.9
35.00
19.0
1.00
0.2
¥
8,640
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください