タンガロイ
ソリッドバー TBI R
内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
寸法LF(mm)
30.00
寸法LH(mm)
14.0
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
最小加工径(Φmm)
4.00
4.80
5.00
6.00
寸法a(mm)
3.5
4.4
5.3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最小加工径(Φmm)
寸法CF(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法WF(mm)
寸法a(mm)
寸法CDX(mm)
寸法PDX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75594384
TBIR04140050-D040 SH725
0.5
4.00
0.06
4.000
1.50
3.5
0.3
0.35
¥
6,540
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594393
TBIR07140050-D050 SH725
0.5
5.00
0.06
7.000
0.9
4.4
0.3
0.35
¥
7,750
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594409
TBIR07140075-D050 SH725
0.75
5.00
0.09
7.000
0.9
4.4
0.4
0.45
¥
7,750
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594418
TBIR07140100-D048 SH725
1.000
4.80
0.12
7.000
0.9
4.4
0.6
0.55
¥
7,750
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594427
TBIR07140100-D060 SH725
1.000
6.00
0.12
7.000
1.80
5.3
0.6
0.55
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594436
TBIR07140150-D060 SH725
1.500
6.00
0.18
7.000
1.80
5.3
0.8
0.75
¥
7,750
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください