タンガロイ
ソリッドバー TBG R
内径溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全16種類を絞り込む
寸法CW(mm)
0.5
1.00
1.50
2.00
最小加工径(Φmm)
選択してください
2.00
4.00
5.00
6.00
6.80
寸法a(mm)
選択してください
1.8
3.5
4.4
5.3
6.2
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法CW(mm)
最小加工径(Φmm)
寸法DCONMS(mm)
寸法WF(mm)
寸法a(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
寸法CDX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75594445
TBGR04100050-D020 SH725
0.5
2.00
4.000
-0.2
1.8
26.00
10.0
0.4
¥
7,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594454
TBGR04090100-D040 SH725
1.00
4.00
4.000
1.50
3.5
25.50
9.0
0.8
¥
6,640
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594463
TBGR04150100-D040 SH725
1.00
4.00
4.000
1.50
3.5
31.50
15.0
0.8
¥
7,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594479
TBGR07090200-D050 SH725
2.00
5.00
7.000
.90
4.4
25.00
9.0
1.00
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594488
TBGR07090100-D060 SH725
1.00
6.00
7.000
1.80
5.3
25.00
9.0
1.80
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594497
TBGR07140100-D060 SH725
1.00
6.00
7.000
1.80
5.3
30.00
14.0
1.80
¥
7,420
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594506
TBGR07090150-D060 SH725
1.50
6.00
7.000
1.80
5.3
25.00
9.0
1.80
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594515
TBGR07090200-D060 SH725
2.00
6.00
7.000
1.80
5.3
25.00
9.0
1.80
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594524
TBGR07140200-D060 SH725
2.00
6.00
7.000
1.80
5.3
30.00
14.0
1.80
¥
7,420
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594533
TBGR07090100-D068 SH725
1.00
6.80
7.000
2.70
6.2
25.00
9.0
2.50
¥
6,520
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594549
TBGR07090150-D068 SH725
1.50
6.80
7.000
2.70
6.2
25.00
9.0
2.50
¥
6,520
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594558
TBGR07140150-D068 SH725
1.50
6.80
7.000
2.70
6.2
30.00
14.0
2.50
¥
7,420
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594567
TBGR07090200-D068 SH725
2.00
6.80
7.000
2.70
6.2
25.00
9.0
2.50
¥
6,520
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594576
TBGR07140200-D068 SH725
2.00
6.80
7.000
2.70
6.2
30.00
14.0
2.50
¥
7,420
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594585
TBGR07210200-D068 SH725
2.00
6.80
7.000
2.70
6.2
37.00
21.0
2.50
¥
8,370
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594594
TBGR07290200-D068 SH725
2.00
6.80
7.000
2.70
6.2
45.00
29.0
2.50
¥
10,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください