タンガロイ
ソリッドバー TBS R
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
寸法CW(mm)
2.00
寸法CDX(mm)
4.00
最小加工径(Φmm)
6.00
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法a(mm)
5.2
寸法LF(mm)
36.00
寸法LH(mm)
20.0
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75594689
TBSR07200200-D060 SH725
¥
7,570
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください