タンガロイ
ソリッドバー TBR R
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
寸法CW(mm)
1.00
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法RE(mm)
0.5
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
寸法a(mm)
寸法WF(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
寸法CDX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75594698
TBRR07190050-D050 SH725
5.00
4.4
0.9
35.00
19.0
1.00
¥
8,370
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594707
TBRR07240050-D060 SH725
6.00
5.3
1.80
40.00
24.0
1.80
¥
8,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594716
TBRR07290050-D068 SH725
6.80
6.3
2.80
45.00
29.0
2.50
¥
8,760
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください