タンガロイ
チップ JXPS06R/L-F
寸法CDX(mm)
3.50
最大突切り径(mm)
6.0
寸法CW(mm)
0.6
刃幅公差(mm)
0.025
寸法RE(mm)
0.05
寸法INSL(mm)
10.50
寸法S(mm)
2.50
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75595407
JXPS06R06F SH725
R
¥
17,500
¥
14,990
¥
16,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595416
JXPS06L06F SH725
L
¥
17,500
¥
14,990
¥
16,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください