曜日別特売

サブタンク

サブタンク - AIRREX(アネスト岩田)サブタンク - AIRREX(アネスト岩田)
(1件のレビュー)

安定したエアーの供給のための大容量タンク。
プロ仕様の最高使用圧力。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

最高使用圧力(MPa)1.4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(L)
最高使用圧力(MPa)
空気取入口
空気取出口
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75595784CHST-120C-1401201.4R1×Rc3/4ブッシュ付Rc3/4ストップバルブ60583×1370×525
207,000
132,980
146,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75595793CHST-220C-1402201.4R2×Rc1ブッシュ付Rc1ストップバルブ95610×1800×557
268,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75595793
2023-11-05
用途: ロボットバキュム ハンド
その他業種

取り入れ、取り出し口このサイズのタンクにしては、大きすぎる。1/2で充分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする