曜日別特売

ヘルメット取付アダプタ

ヘルメット取付アダプタ - SUZUKID(スズキッド)ヘルメット取付アダプタ - SUZUKID(スズキッド)
(3件のレビュー)

このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。

用途ヘルメットへの取付適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75595854EP-004
5,800
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75595854
2023-05-27
用途: ヘルメットにハイガー産業の自動遮光面を
株式会社川田商会 協栄自工

仕事で被らなければならないヘルメットに、以前から使っている安い自動遮光面を
付けるために購入しました。
ちゃんと付くし、大体良い位置に調整も出来ました。
他のメーカーもありますが、前側が調整できるSUZUKIDにしました。
自宅で使っている家庭用溶接機もSUZUKIDなので良かったです。

対象商品 : 75595854
2023-01-26
用途: 溶接
ワサオ工業建設業・工事業

割りと、角度可変部分の引っかけがもろい
だから、直ぐ片側だけになった
後、初めは固すぎるけど一日使ったら上げ下げのネジ留めも弱くなる

対象商品 : 75595854
2022-08-13
用途: 現場での溶接
中町金属

EB-200A2に取り付けて使用しています。
EB-200A2用のヘルメット取付用のアダプタだと、ヘルメットのツバに干渉するので使えるヘルメットが限られましたが、これならヘルメットを選ばずに使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする