柏田製作所
デニムM型頭巾
(1件のレビュー)
デニム頭巾でツバ付きです。
用途
溶接・解体
色
デニム
内容量(g)
210
総丈(cm)
47
混率(%)
綿100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75596186
D-60M-M
M
56
オープン
¥
1,998
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り3点です
75596195
D-60M-L
L
58
オープン
取扱い終了
75596204
D-60M-LL
LL
60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください