goot(太洋電機産業)
デジタル温調はんだこて
●デジタル制御の温調はんだこてです。
●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。
●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
用途
●表面実装からコネクターまで可能に。
付属品
こて先(PX-28RT-S2C)
全長(mm)
219
質量(g)
70
消費電力(W)
80
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1.5
ヒーター
セラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
リップル温度(℃)
±5
温度設定範囲(℃)
200-500
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75599223
PX-280
¥
11,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください