金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ

金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ - KMEW(ケイミュー)

伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。

用途外壁働き幅(mm)400長さ(mm)3030厚さ(mm)16仕様張り方:縦横内容量1セット(2枚)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
材質(塗装)
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75598837MAW5231V25ビターブラウン柄:3.5遮熱性フッ素焼付塗膜変褪色・赤さび:10年間
16,980
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
22340729MF1A6B11銘木オーカー柄:最大3.5鋼板:遮熱性フッ素塗膜変褪色10年、赤サビ10年
16,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
22340738MF1A6A51銘木ビターブラウン柄:最大3.5鋼板:遮熱性フッ素塗膜変褪色10年、赤サビ10年
16,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
22340747MF1A6B21銘木シャインブラック柄:最大3.5鋼板:遮熱性フッ素塗膜変褪色10年、赤サビ10年
16,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
75598819MAW5231V12オーカー柄:3.5遮熱性フッ素焼付塗膜変褪色・赤さび:10年間
16,980
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75598828MAW5231V24シャインブラック柄:3.5遮熱性フッ素焼付塗膜変褪色・赤さび:10年間
16,980
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75598846MAW5231V27アイボリーホワイト柄:3.5遮熱性フッ素焼付塗膜変褪色・赤さび:10年間
16,980
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22340729MF1A6B1179950135MF3A6B11MF1A6B11 金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ KMEW(ケイミュー) 79950135金属サイディングはる一番 銘木柄ⅡKMEW(ケイミュー)1セット(2枚)
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22340738MF1A6A5179950160MF3A6A51MF1A6A51 金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ KMEW(ケイミュー) 79950160金属サイディングはる一番 銘木柄ⅡKMEW(ケイミュー)1セット(2枚)
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22340747MF1A6B2179950169MF3A6B21MF1A6B21 金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ KMEW(ケイミュー) 79950169金属サイディングはる一番 銘木柄ⅡKMEW(ケイミュー)1セット(2枚)
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする