曜日別特売

制御弁式鉛蓄電池

制御弁式鉛蓄電池 - 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

水を補給する必要がなく、充電のバランスも良いので、メンテナンスが容易です。
電解液の濃度を高く保ちます。電解液はガラスマットに吸収されます。
長寿命、高い経済性。
特殊な鉛・カルシウム合金板により、自己放電が少なく、長期保存が可能です。
不適切な充電によりガスが過剰に発生した場合、安全弁が自動的にガスを放出し、電池の割れを防止します。

用途ソーラーパネルを搭載したバッテリーメンテナンスアクセサリーUPS、電気通信システム、非常用照明、医療機器およびシステム、火災警報システム、コンピューター端末内容量1個
注意
※【保証】商品の瑕疵による。
※バッテリーには電解液(希硫酸)が入っています。
※横倒し、逆さま、落下や衝撃を与えないで下さい。
※電解液がこぼれると危険ですので、ご注意下さい。
※お買い求めの前に、ご使用される機器が指定するバッテリーの形式をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
互換品番
公称電圧(V)
蓄電池容量(Ah)
抵抗(mΩ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75601944NP4-6SN4-6/WP4-6/NP4-6/PE6V4.5/LC-R064R2PJ64(20時間率)約15.4(内部)47.5×70×1050.8
取扱い終了
返品不可
75601953NPH5-12PX12050SHR/NPH5-12/PX12050SHR/NPH5-12/NPH5-12/RE5-12/FPX1255125(20時間率)約17.8(内部)90×70×105.51.85
取扱い終了
返品不可
75601969NP7-12NP7-12/PXL12072J/PXL12072/RE7-12/HV7-12/HF7-12/FML1270/FLH1270/LC-P127R2J127(20時間率)約23(内部)61×151×97.52.1
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする