このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。
汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。
アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。
ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。
クリックマウント スタンダードは360°回転してスマートフォンの向きを自由に調整出来ます。
縦向き、横向きはもちろんのこと取り付ける位置により20段階で位置を決められます。
ハンドル周りに取り付けしてもバイクの外観を損なわないシンプルでいてスマートフォンホルダーの決定版。
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~