曜日別特売

スマホホルダー クリップマウント プレミアム

スマホホルダー クリップマウント プレミアム - DEFINITIVE SUPPLIESスマホホルダー クリップマウント プレミアム - DEFINITIVE SUPPLIESスマホホルダー クリップマウント プレミアム - DEFINITIVE SUPPLIESスマホホルダー クリップマウント プレミアム - DEFINITIVE SUPPLIESスマホホルダー クリップマウント プレミアム - DEFINITIVE SUPPLIESスマホホルダー クリップマウント プレミアム - DEFINITIVE SUPPLIESスマホホルダー クリップマウント プレミアム - DEFINITIVE SUPPLIES

このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。
汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。
アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。
ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。
クリックマウント プレミアムはスマートフォン用のアームが回転するのに加えて、縦の動きも加わります。
これによってスマートフォンの設置方法、設置位置の自由度が増します。
限られたハンドル周りのスペースを有効に活用する為にはこのアームの調節がとても有効に働きます。
また、ハンドルに固定した後でも簡単に角度調整が可能です。

セット内容ベースプレート、ハンドルバー用スペーサー(12mm、22.2mm、25.4mm=1inch)、六角レンチ、CLIK MOUNT専用工具、取扱説明書内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75602529DEF-M21BKブラック
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
75602538DEF-M21SLシルバー
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする