DEFブランドより新たにドリンクホルダーがラインナップに加わります。
このドリンクホルダーはタンブラーにも対応しているカップ型の新しいドリンクホルダーです。
ボトルの設置がとても簡単なのが特徴です。
ホルダーの入り口にゴム弁がが付いており、ボトルは置くだけでOK!
これまでのドリンクホルダーとは一線を画す形状です。
ハンドル径は22.2mmから32mmまで対応。
テーパーバーや1.25インチなどの大き目サイズでも取り付け可能です。
しかも工具いらず!スペーサーいらずで、すぐに取り付けが可能です。