曜日別特売

グランコーヒーカフェオレ500ml

グランコーヒーカフェオレ500ml - サンガリア

品質にこだわりつつ、より良い商品をお求めやすい価格でご提供できるように開発努力いたしました。
この度、やさしい甘さで飲みやすいカフェオレを発売いたします。

容量(mL)500寸法(mm)69×69×187質量(g)542原材料砂糖(タイ製造)、全粉乳、コーヒー、デキストリン、脱脂粉乳、ココナッツオイル、食塩/乳化剤、香料、ビタミンC、カゼインNaカロリー(kcal)33保存方法常温容器ペットボトル本数24内容量1ケース(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75623705-
オープン
4,398
4,750(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする