サンガリア
グランコーヒーブラック500ml
品質にこだわりつつ、より良い商品をお求めやすい価格でご提供できるように開発努力いたしました。
この度、すっきりと飲みやすいブラックコーヒーを発売いたします。
容量(mL)
500
寸法(mm)
69×69×187
質量(g)
530
原材料
コーヒー(国内製造、ブラジル製造)/香料
カロリー(kcal)
0
保存方法
常温
シリーズ
グランコーヒー
容器
ペットボトル
本数
24
内容量
1ケース(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75623714
-
オープン
¥
4,398
¥
4,750
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください