曜日別特売

500mlあなたのはと麦ブレンド茶

500mlあなたのはと麦ブレンド茶 - サンガリア

玄米茶の香ばしい香りと、石臼で挽いた抹茶を使用することによるまろやかな味わいをお楽しみ頂けます。

容量(mL)500寸法(mm)67×67×209質量(g)530原材料炒り米(国産)、緑茶(国産)/ビタミンCカロリー(kcal)0保存方法常温容器ペットボトル本数24内容量1ケース(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75623739-
オープン
3,598
3,886(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする