サンガリア
500mlあなたの抹茶入り玄米茶
植物由来の19種類の素材をブレンドし、カフェインゼロで仕上げた、やさしい味わいのブレンド茶です。
容量(mL)
500
寸法(mm)
67×67×209
質量(g)
530
原材料
ハトムギ(タイ)、大麦、玄米、野生植物抽出ミネラル、ハブ茶、杜仲茶、グァバ葉、バナバ葉、霊芝、朝鮮人参、ドクダミ、シイタケ、柿の葉、ミカンの皮、クコの葉、よもぎ、熊笹、アマチャヅル、大豆、昆布/ビタミンC
カロリー(kcal)
0
保存方法
常温
容器
ペットボトル
本数
24
内容量
1ケース(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75623748
-
オープン
¥
3,598
¥
3,886
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください