曜日別特売

クラフトボス 抹茶ラテ 500ml

クラフトボス 抹茶ラテ 500ml - サントリー

本格的な国産抹茶とオリジナルブレンドミルクを使用した、さわやかな抹茶の香りと優しいミルクの甘みが楽しめる味わい
本格的な抹茶の香りを楽しめる石臼挽き国産抹茶を使用
きめ細かい複数種の抹茶をブレンドし、抹茶の味わいはそのままに、後残りせず飲み続けられるキレのある中味設計
抹茶と相性のよい乳脂肪がリッチなクリーム原料を使用することで濃厚な乳の甘みを実現

容量(mL)500胴径×全高(mm)72×187質量(g)535原材料牛乳(国内製造)、砂糖、乳製品、緑茶(抹茶、煎茶)、脱脂濃縮乳加工品、デキストリン/乳化剤、セルロース、香料、ビタミンC、着色料(クチナシ、ベニバナ黄)、カゼインNaアレルギーカロリー(kcal)43シリーズクラフトボス容器ペットボトル入数(本)24内容量1ケース(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75623915-
5,520
4,598
4,966(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする