曜日別特売

プレミアムボス ブラック 285ml

プレミアムボス ブラック 285ml - サントリー
(1件のレビュー)

プレミアムなくつろぎの時間を過ごせる”最高峰のコク”のブラック

容量(mL)285胴径×全高(mm)65×134質量(g)310原材料コーヒー/香料シリーズプレミアムボス容器ペットボトル本数24内容量1ケース(285mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75624019-
5,040
3,898
4,210(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75624019
2026-01-21
用途: 来客時に出す
製造業

ペットボトルだと冬でも冷たくなりすぎず、量もちょうど良くて来客時に会社でホットコーヒーを飲む暇がなかった方、大勢の時などに手渡しできて便利なのでストックしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする