保管ボックス

保管ボックス - カール事務器保管ボックス - カール事務器保管ボックス - カール事務器保管ボックス - カール事務器保管ボックス - カール事務器保管ボックス - カール事務器保管ボックス - カール事務器保管ボックス - カール事務器

A4書類・クリアファイルや角形2号封筒がそのまま入り、ご家庭やオフィスで書類や貴重品を収納できる『保管ボックス』です。
軽くて扱いやすいプラスチック製です。一万通りの暗証番号(4桁ダイヤル錠)でロックできるので安心安全です。盗難防止には同シリーズのスチール製(HBS-100)がオススメです。
収納物(例):契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機など

用途契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機などの保管管理質量(g)970寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約286×370×77収納サイズA4施錠方法ダイヤル錠内容量1個
注意
※任意で設定した『4桁ダイヤル番号』はメモなどに記載して保管管理お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75624493HBP-200-W370×286×77350×238×68ホワイト
3,800
3,490
3,839(税込)
当日出荷
75624509HBP-200-U370×286×77350×238×68ライトグリーン
3,800
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする