ゲージパンチ

ゲージパンチ - カール事務器ゲージパンチ - カール事務器ゲージパンチ - カール事務器ゲージパンチ - カール事務器ゲージパンチ - カール事務器ゲージパンチ - カール事務器ゲージパンチ - カール事務器ゲージパンチ - カール事務器
(2件のレビュー)

【ISO規格リングノート向けパンチ】
ISO規格の穴間隔で角穴をあけられるパンチです。リングノートへの継ぎ足しやファイリングをする際に活躍するパンチです。
コピー用紙やプリントアウトした用紙に角穴をあけてリフィルを作成し、ISO規格のファイルやリングノートに綴じられます。
2穴パンチとは違い穴数が多い為、用紙を綴じた際に穴にかかる負担が少なく、用紙の穴が破れにくいため書類の保管に最適です。用紙は何度もめくれて綺麗に保管できます。
A6やB6サイズにも対応しているため、コンパクトで差し替え可能な市販のリングノートや自作ノートの制作にもおすすめです。
※注意:JIS規格(A4/30穴、B5/26穴、A5/20穴)には対応していませんのでご注意ください。

用途配布資料などの整理に、市販の開閉式リングノート用リーフの作成に、自作リングノートの作成に穴数34(A4)、29(B5)、24(A5)穿孔能力(枚)5程度(コピー用紙64g/m2)ホワイト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:70×346×13、パンチ:65×74×56(ロック時31)質量(g)ゲージ:124、パンチ:203適合サイズA4/B5/A5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※JIS規格(A4/30穴、B5/26穴、A5/20穴)には対応していませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75624518GP-2429
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-27
用途: 仕事の書類整理
その他業種

店頭にはない物もあり、困ってました。こちらのサイトを見て、種類豊富で助かりました。また利用させて頂きたいと思いました。

対象商品 : 75624518
2024-08-27
用途: 仕事の書類整理
その他業種

店頭にはない物もあり、困ってました。こちらのサイトを見て、種類豊富で助かりました。また利用させて頂きたいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする