曜日別特売

クリーンノールニトリル手袋ロング

クリーンノールニトリル手袋ロング - アズワンクリーンノールニトリル手袋ロング - アズワンクリーンノールニトリル手袋ロング - アズワンクリーンノールニトリル手袋ロング - アズワンクリーンノールニトリル手袋ロング - アズワンクリーンノールニトリル手袋ロング - アズワンクリーンノールニトリル手袋ロング - アズワンクリーンノールニトリル手袋ロング - アズワン

耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。
フィット性に優れています。
環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。

粉有無粉なし厚さ(mm)0.12材質ニトリルゴム(パウダーフリー)機能耐薬品エンボス加工指先エンボスブルー入数(枚)100全長(cm)29.5内容量1箱(100枚)
関連資料:(0.5MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75692348-L0.12約8.4約21約10.5
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
75692357-M0.12約8.4約19約9.5
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
75692366-S0.12約7.9約17約8.5
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クリーンノールニトリル手袋ロング動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする