アズピュアニトリル手袋SP 未洗浄タイプ パウダーフリー 指先エンボス

アズピュアニトリル手袋SP 未洗浄タイプ パウダーフリー 指先エンボス - アズピュア(アズワン)

コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
静電気対策で使用できるニトリル手袋です。

全長(cm)約30.0(12インチ)材質NBR(ニトリルゴム)ホワイト厚さ(mm)約0.10(手の平)規格ピンホール検査:AQL1.5機能静電気対策(表面抵抗率:1×10^10Ω/□≦)、2重包装粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)1000仕様【ピンホール検査】AQL1.5、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/205、0.5~1.0未満/113、1.0~2.0未満/59、2.0~5.0未満/15、5.0以上/25※測定地です(保証値ではありません。)表面抵抗率(Ω)1×10^10/□≦アズワン品番1-2252-53内容量1箱(100枚×10袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75692375-S
26,500
26,235
28,859(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする