曜日別特売

アズラボ滅菌手袋 パウダーフリー

アズラボ滅菌手袋 パウダーフリー - アズラボ(アズワン)アズラボ滅菌手袋 パウダーフリー - アズラボ(アズワン)アズラボ滅菌手袋 パウダーフリー - アズラボ(アズワン)アズラボ滅菌手袋 パウダーフリー - アズラボ(アズワン)アズラボ滅菌手袋 パウダーフリー - アズラボ(アズワン)アズラボ滅菌手袋 パウダーフリー - アズラボ(アズワン)アズラボ滅菌手袋 パウダーフリー - アズラボ(アズワン)アズラボ滅菌手袋 パウダーフリー - アズラボ(アズワン)

1双パックで衛生的です。

入数(双)50左右区別左右兼用内容量1箱(50双)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
機能
粉有無
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75692384-S約24ラテックスナチュラルγ線滅菌済粉無100
7,250
7,178
7,896(税込)
翌々日出荷
75692393-M約24ラテックスナチュラルγ線滅菌済粉無100
7,250
7,178
7,896(税込)
翌々日出荷
75692409-L約24ラテックスナチュラルγ線滅菌済粉無100
7,250
7,178
7,896(税込)
翌々日出荷
75692418-S約29.5ニトリルゴムブルーγ線滅菌済粉無100
5,400
5,346
5,881(税込)
翌々日出荷
75692427-M約29.5ニトリルゴムブルーγ線滅菌済粉無100
5,400
5,346
5,881(税込)
翌々日出荷
75692436-L約29.5ニトリルゴムブルーγ線滅菌済粉無100
5,400
5,346
5,881(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする