アズワン
バイオラボフィットグローブ パウダーフリー
破れにくく、疲れにくい素材です。
シングルクラリネーション処理により、スムーズに装着できます。
全面エンボス加工により滑りにくくなっています。
伸縮性に優れた高級ラテックス製です。
適合規格
ASTM規格適合品
内容量
1箱(100枚)
関連資料:
(0.51MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
機能
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75692524
-
L
約24
約10.5
ラテックス(パウダーフリー)
ホワイト
約0.16(指先)/約0.14(掌部)
伸縮性
粉無
全面エンボス
100
¥
3,600
¥
3,564
¥
3,920
(税込)
当日出荷
75692533
-
M
約24
約9.4
ラテックス(パウダーフリー)
ホワイト
約0.16(指先)/約0.14(掌部)
伸縮性
粉無
全面エンボス
100
¥
3,600
¥
3,564
¥
3,920
(税込)
当日出荷
75692549
-
S
約24
約8.4
ラテックス(パウダーフリー)
ホワイト
約0.16(指先)/約0.14(掌部)
伸縮性
粉無
全面エンボス
100
¥
3,600
¥
3,564
¥
3,920
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください