アズワン
サニメント手袋 PE エコノミー
エコノミータイプです。
材質
PE(ポリエチレン)
色
クリア
厚さ(mm)
0.025
粉有無
粉無
入数(枚)
100
アズワン品番
1-6163-01
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75692883
スタンダード
S
7
¥
600
¥
594
¥
653
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください