アズツール(アズワン)
アズツール牛床革手袋 内縫い
縫い目が内側にあるため、作業時に縫い目が引っかかりません。
アズワン品番
3-1801-11
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
材質
色
加工
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75692987
AT-LG02
約24
約8.5
牛床革(ぎゅうとこがわ)
ホワイト
内縫い
アテ付
1
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください