曜日別特売

アズセーフニトリル手袋 パウダーフリー

アズセーフニトリル手袋 パウダーフリー - アズワンアズセーフニトリル手袋 パウダーフリー - アズワンアズセーフニトリル手袋 パウダーフリー - アズワンアズセーフニトリル手袋 パウダーフリー - アズワンアズセーフニトリル手袋 パウダーフリー - アズワンアズセーフニトリル手袋 パウダーフリー - アズワンアズセーフニトリル手袋 パウダーフリー - アズワンアズセーフニトリル手袋 パウダーフリー - アズワン

指先に滑り止め加工を施しています。
ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。

全長(cm)約24.0材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先/0.09、掌/0.06規格ピンホール試験(AQL1.5)に合格粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)100内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75693057-LL-
1,620
1,610
1,771(税込)
当日出荷
75693066-L-
1,620
1,610
1,771(税込)
当日出荷
75693075-M-
1,620
1,610
1,771(税込)
当日出荷
75693084-S滑り止め
1,620
1,610
1,771(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする