蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズ

蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズ - アズワン蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズ - アズワン

内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。
ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。
全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。
廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。

厚さ(mm)0.22材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R)))機能通気性、耐摩耗性、内側に天然繊維を植毛しており蒸れを防ぐエンボス加工全面エンボスブラック入数(枚)50規格耐切創レベル2(EN388・2003)全長(cm)約28.0内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75693093N260883M0.229.7
5,600
5,544
6,098(税込)
当日出荷
75693109N260884L0.2210.9
4,110
4,069
4,476(税込)
当日出荷
75693118N260885XL0.2211.4
4,110
4,069
4,476(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする