曜日別特売

クリーンファーストニトリル

クリーンファーストニトリル - アズワンクリーンファーストニトリル - アズワンクリーンファーストニトリル - アズワンクリーンファーストニトリル - アズワンクリーンファーストニトリル - アズワンクリーンファーストニトリル - アズワン

環境に優しいニトリルを無塵パック!
50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。

粉有無粉なし厚さ(mm)手のひら:約0.12、指先:約0.14、カフ:約0.1材質ニトリルゴム(パウダーフリー)機能静電気防止、洗浄済、クリーンパックエンボス加工指先エンボスホワイト入数(枚)100規格クラス100対応全長(cm)30.5内容量1箱(50枚×2袋)
関連資料:(0.53MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75693249-L手のひら:約0.12、指先:約0.14、カフ:約0.1約8.4(実測値)約21.2約10.6
6,000
5,940
6,534(税込)
当日出荷
75693258-M手のひら:約0.12、指先:約0.14、カフ:約0.1約8(実測値)約19約9.5
6,000
5,940
6,534(税込)
当日出荷
75693267-S手のひら:約0.12、指先:約0.14、カフ:約0.1約7.3(実測値)約17約8.5
6,000
5,940
6,534(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする