曜日別特売

アナログ式絶縁抵抗計

アナログ式絶縁抵抗計 - 三和電気計器

500V/1000MΩ単レンジ式 軽量設計 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能
活線状況を見極められる交流電圧測定機能
測定時に両手が使える首掛けストラップ付

付属品テストリードセット、携帯ケース種別アナログ絶縁抵抗計定格電圧(V)1000目盛1~2~1000~2000MΩ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×43×144許容差【目盛】指示値の±5%以内(第1有効測定範囲:上記太字)/指示値の±10%以内(第2有効測定範囲:上記細字)、【ACV】最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50~60Hz)、【DCV】最大目盛値の±5%以内安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75693276DM509S60(許容差:最大目盛値の±5%以内)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])約3106LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)
21,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
75693285DM509S(校正証明書・試験成績表・トレーサビリティ体系図付)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])約3106LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)
30,800
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする