サカイトレーディング
デジタルアルコールテスター
息を吹きかけるだけ、コンパクトな呼気アルコールテスター5秒程度で計測。
0.25mg/L以上で「DANGER」表示
測定範囲(mg/L)
0.00~0.95 BRAC
寸法(mm)
37×17×100
質量(g)
約38
センサー
半導体式アルコールセンサー
検知時間(秒)
5以内
電源
単4アルカリ乾電池×2本使用(アルコールセンサー用)(別売)
起動時間(秒)
約15~30
精度
±0.05mg/L BRAC
内容量
1台
注意
※表示される数値はあくまで目安です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75693337
SA-2028
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください