曜日別特売

PPフラットファイル

PPフラットファイル - LION (ライオン事務器)PPフラットファイル - LION (ライオン事務器)PPフラットファイル - LION (ライオン事務器)PPフラットファイル - LION (ライオン事務器)PPフラットファイル - LION (ライオン事務器)PPフラットファイル - LION (ライオン事務器)PPフラットファイル - LION (ライオン事務器)PPフラットファイル - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)

耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプ。

サイズA4判S型種類フラットファイルタイプタテ型収納枚数(枚)150(15mm厚)材質表紙:再生PPシート・0.4mm厚、押え具:再生ポリスチレン、とじ具:ポリエチレン縦(mm)307横(mm)231背幅(mm)18穴数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75693346F-51Mレッド(R)
190
169
186(税込)
当日出荷
75693355F-51Mブルー(B)
190
169
186(税込)
当日出荷
75693364F-51Mグリーン(G)
190
169
186(税込)
当日出荷
75693373F-51Mオレンジ(D)
190
169
186(税込)
当日出荷
75693389F-51Mブラック(BK)
190
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 社内の書類綴じ
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

社内で利用している物品購入カタログにはない色で、他の書類と差別化が一目瞭然出来るので買いました。迅速に対応いただき次の日には使用でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする