LION (ライオン事務器)
フリーボックス
ファイルやサンプル・商品見本を整理・収納するのに便利なワイドタイプです。
材質
ポリプロピレン樹脂
サイズ
A4判横型
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
色
背幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75693434
FB-135P
235
347
ブラック
155
¥
790
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75693443
FB-135P
235
347
ホワイト
155
¥
790
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75693459
FB-135P
235
347
透明ブルー
155
¥
790
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75693468
FB-135P
235
347
透明
155
¥
790
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75693477
FB-235P
246
365
ブラック
265
¥
870
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75693486
FB-235P
246
365
ホワイト
265
¥
870
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75693495
FB-235P
246
365
透明ブルー
265
¥
870
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75693504
FB-235P
246
365
透明
265
¥
870
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください