LION (ライオン事務器)
ステープラ
携帯に便利な小さなステープラ!小さくても15枚綴じられます。
グリーン購入法
適合
使用針
10号
綴じ枚数
15枚(PPC用紙)
材質
ハンドル:再生ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×59×32
質量(g)
27
最大綴じ奥行(mm)
29
針装てん数(本)
50/回
仕様
リムーバー付
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※つづり込み能力は、64g/m
2
PPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。再生紙の場合は若干少なめになりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75693565
S-15
ピンク
¥
430
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75693574
S-15
ブルー
¥
430
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75693583
S-15
グリーン
¥
430
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください