曜日別特売

ボックスファイル

ボックスファイル - LION (ライオン事務器)ボックスファイル - LION (ライオン事務器)ボックスファイル - LION (ライオン事務器)ボックスファイル - LION (ライオン事務器)ボックスファイル - LION (ライオン事務器)ボックスファイル - LION (ライオン事務器)ボックスファイル - LION (ライオン事務器)ボックスファイル - LION (ライオン事務器)

A5サイズ対応のボックスファイル!源泉徴収票(A5判)も収容できます。中央仕切付なので、A5判のノートやファイル・書類と一緒に小物類の収容でき、机上の整理に便利です。

グリーン購入法適合サイズA5判横型材質ファイル用紙製(再生紙)縦(mm)130横(mm)235背幅(mm)105形状レギュラー内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75693626BF-877ライトブルー
740
689
758(税込)
当日出荷
75693635BF-877パープル
740
689
758(税込)
当日出荷
75693644BF-877ピンク
740
689
758(税込)
当日出荷
75693653BF-877
740
689
758(税込)
当日出荷
75693669BF-877
740
689
758(税込)
当日出荷
75693678BF-877
740
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする