サンコー(三甲)
ラックコンテナーT-Sブルー
シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途
棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス
材質
PP
内寸(mm)
499×130×148
底形状
外周リブ
外寸法・幅(mm)
135
外寸法・高さ(mm)
153
外寸法・奥行(mm)
515
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75693845
80555000BL503
1個
8.2
ブルー
なし
1
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13153519
80555000BL503(名入れ)
1セット(10個)
8.2
ブルー
あり
1
¥
38,380
¥
42,218
(税込)
2以上
¥
34,180
¥
37,598
(税込)
3以上
¥
30,780
¥
33,858
(税込)
5以上
¥
26,660
¥
29,326
(税込)
7以上
¥
26,180
¥
28,798
(税込)
10以上
¥
24,820
¥
27,302
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。