曜日別特売

電卓

電卓 - Canon電卓 - Canon電卓 - Canon電卓 - Canon電卓 - Canon

「千万単位」機能を搭載した、抗菌仕様の12桁手帳型電卓
キヤノン手帳サイズ電卓として初めての抗菌仕様
細菌の増殖を抑制する抗菌仕様※なので、衛生面が気になるシーンでの実務利用に適しています。
※SIAA(抗菌製品技術協議会)マークを取得。
千万単位・税計算などの実用的な機能。
千、万などの大きな単位も一発入力&表示できる千万単位機能や、簡単な税率設定方法で計算しやすい税計算、税込・税抜をワンタッチで表示できる税込・税抜表示、大きな桁数も分かりやすく表示することができるなど様々な実用機能を搭載しています。
持ち運びに便利なカバー付き。
コンパクトなカバー付きの手帳サイズだから持ち運びの際も便利です。
エコマーク認定商品。

エコマーク認定認定桁数12桁特性抗菌シルバーサイズ手帳サイズ寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)74×121×8本体質量(g)56(電池含む)演算桁数12桁規格抗菌SIAAマーク取得機能千万単位、3桁位取り表示、計算状態表示、税率計算、00キー、税込・税抜表示、オートパワーオフ、ソーラー+電池の2電源表示液晶使用温度範囲(℃)0~40オートパワーオフ7電源太陽電池+内蔵電池の2電源方式エコマーク認定番号06 135 008寸法(幅×奥行×高さ)(mm)74×121×8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694247LS-12TUⅡ-N
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする