21.5型昇降式ワイド液晶モニター ブラック

21.5型昇降式ワイド液晶モニター ブラック - グリーンハウス21.5型昇降式ワイド液晶モニター ブラック - グリーンハウス21.5型昇降式ワイド液晶モニター ブラック - グリーンハウス21.5型昇降式ワイド液晶モニター ブラック - グリーンハウス

フルHD、昇降スタンド付き21.5型ワイド液晶ディスプレイ。
利用者にとって一番見やすい高さと角度で利用することは疲労軽減や作業効率アップに繋がります。
「右90°回転ピボット」 「最大113mmの高さ調節」 「-5°~+20°のチルト調整」 「左右175°のスイベル(台座回転)」が可能な多機能スタンドを付属。
上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、くっきりと見易い画像表示。
フリッカーフリー&ブルーライトカット機能で目の疲れを低減。

液晶パネル21.5型最大解像度1920×1080表面処理ノングレアコントラスト比3000:1(DCR機能オン時:80000000:1)パネル駆動方式FSA(VA方式と同等性能)色(本体)ブラック最大表示476.64(W)×268.11(H)(mm)最大表示色1677万色フルカラー視野角(左右:上下)H:178°/V:178°最大輝度(cd/m2)250応答速度7ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG))映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載電源(V)AC100(50/60Hz)角度(°)【チルト】上:20、下:5回転角度(°)台座:右175/左175 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)、ピポット:右90 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)高さ調整範囲(mm)0~130(付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×202×363~476(スタンドあり)質量(kg)約4.4(スタンドあり)付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、スタンド 、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書規格2K/FHD(Full-HD)定格消費電力(W)最大30(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード 12(ENERGY STAR 標準)入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、ステレオミニジャック(3.5mm)×1高さ調節画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825アスペクト比16:9ブルーライトカット対応角度調節内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694335GH-LCW22LH-BK
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする