クランプ式アームレスト

クランプ式アームレスト - グリーンハウスクランプ式アームレスト - グリーンハウスクランプ式アームレスト - グリーンハウス

肘を支えて、肩や腕の負担を軽くするクランプ式アームレスト。
机などの天板にクランプで固定。
左右180°に動く関節を2つ持ち、肘置きも360°回転、肘置きの高さの調整も可能。
長時間のパソコンの操作で肘や肩に負担を感じている方に最適です。

耐荷重(kg)~9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大角度範囲時:412×109×210、最小角度範囲時:412×109×120質量(g)約615天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45以上×81以上×5~50(適合)保証期間1年間グレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694396GH-AMRA-GY
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする