曜日別特売

アメリカンフェンス用柱

アメリカンフェンス用柱 - ダイマツアメリカンフェンス用柱 - ダイマツアメリカンフェンス用柱 - ダイマツアメリカンフェンス用柱 - ダイマツアメリカンフェンス用柱 - ダイマツアメリカンフェンス用柱 - ダイマツアメリカンフェンス用柱 - ダイマツアメリカンフェンス用柱 - ダイマツ

ジョイントを使って取り付けることでフェンスを自立させることができるアメリカンフェンス専用柱です。
フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。
簡易的なパーテーションやディスプレイ用フェンスとしてなど、アイデア次第でフェンスの使い道を大幅にアップさせることができます。
フェンスを設置できなかった場所でも、地面が平らであれば使用可能!

直径(Φmm)31.8寸法(幅W×奥行D)(mm)400×50(プレート)厚さ(mm)4.5質量(kg)約2材質溶融亜鉛メッキ/ドブメッキ付属品黒キャップシルバー内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694527AFHP-900900
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75694536AFHP-12001200
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75694545AFHP-15001500
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75694554AFHP-18001800
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする