ダイマツ
アメリカンフェンス用杭
ジョイントを使って取り付けることでフェンスを繋げたり自立させることができるアメリカンフェンス専用杭です。
フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。
直径(Φmm)
31.8
材質
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
色
シルバー
内容量
1本
注意
※フェンスとジョイント金具は別売です。
※フェンス用杭には頭にキャップが付いておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75694563
AFK-1500
1500
約1.9
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75694579
AFK-2000
2000
約2.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。