ダイマツ
アメリカンフェンス杭用黒キャップ
アエリカンフェンス用杭につけるキャップとなります。単管(Φ31.8)にもご利用頂けます。
用途
杭用キャップ
外径(Φmm)
34
内径(Φmm)
32
高さ(mm)
27
色
ブラック
内容量
1セット(5個)
注意
※杭を打ち込む際、直接叩くとキャップが割れてしまう可能性がございますので、あてぎを使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75694588
AFC-318
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません