曜日別特売

アメリカンフェンス用ヒンジ

アメリカンフェンス用ヒンジ - ダイマツアメリカンフェンス用ヒンジ - ダイマツアメリカンフェンス用ヒンジ - ダイマツアメリカンフェンス用ヒンジ - ダイマツアメリカンフェンス用ヒンジ - ダイマツアメリカンフェンス用ヒンジ - ダイマツ
(1件のレビュー)

フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。
フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。
フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×50質量(g)400材質メッキシルバー内容量1個
注意
※フェンス、杭・柱、ジョイント金具は別途お買い求めください(ドアラッチの取り扱いはございません)。
※この商品は2組でワンセット商品となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694633AFH-318
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
75694649AFH-486
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75694649
2023-03-10
用途: 庭の入り口フェンスに使用
金融・保険業

庭に何者か獣がはいりますのでフェンスを付けるのに使用しました、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする