曜日別特売

アメリカンフェンス取付セット

アメリカンフェンス取付セット - ダイマツアメリカンフェンス取付セット - ダイマツアメリカンフェンス取付セット - ダイマツアメリカンフェンス取付セット - ダイマツアメリカンフェンス取付セット - ダイマツアメリカンフェンス取付セット - ダイマツアメリカンフェンス取付セット - ダイマツアメリカンフェンス取付セット - ダイマツ

1枚のフェンスを平らな地面に設置するのに必要な金具・支柱が全てセットされております。
所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス!
ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!

セット内容フェンス1枚 ・支柱2本 ・ジョイント金具4個材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)直径(Φmm)31.8(支柱/フェンス/ジョイント金具)シルバー内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車での納品となります。道幅にご注意ください。
※4t車が侵入できないエリアの場合、別途費用での特別便手配または運送会社の支店止めによる引き渡しになる可能性がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
支柱の高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694676AFS-999フェンス:約4.5、支柱:約2、ジョイント金具:約0.09フェンス900×900、プレート400×50900
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75694694AFS-91515フェンス:約7、支柱:約2、ジョイント金具:約0.09フェンス900×1500、プレート400×501500
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75694703AFS-91818フェンス:約8、支柱:約2、ジョイント金具:約0.09フェンス900×1800、プレート400×501800
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75694685AFS-91212フェンス:約6、支柱:約2、ジョイント金具:約0.09フェンス900×1200、プレート400×501200
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする