キレートレモンWレモン500ml

キレートレモンWレモン500ml - ポッカサッポロフード
(1件のレビュー)

レモン2個分の果汁(レモン果汁15%)と、ビタミンC1000mg、ク エン酸3000mgが入った「すっぱいレモン果汁炭酸」なので、レモ ン果汁のすっぱさを味わいながら、爽快にリフレッシュできます。

容量(mL)500原材料レモン(アルゼンチン、イスラエル)、果糖ぶどう糖液糖、レモン果皮エキス/炭酸、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料、紅花色素保存方法常温カロリー(kcal)16寸法(mm)Φ68×210シリーズキレートレモン容器ペットボトル入数(本)24内容量1ケース(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75695814-
4,800
4,398
4,750(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 焼酎割や飲み物で。
有限会社菊池工務店建設業・工事業

想定よりは酸っぱさもちょうど良く、普通にのんだり焼酎割に使った。おいしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする