空気除菌脱臭機 ポータブル ALNUV_AirP

空気除菌脱臭機 ポータブル ALNUV_AirP - STANLEY(スタンレー電気)

UV技術で清潔な空間を提供。スタンレーの光学技術と車載製品で培った経験と実績によって高品質・高性能を実現します。
スタンレーの波長265nm深紫外LEDとHEPAフィルターを搭載して、除菌します。
チタン系光触媒と365nm近紫外LEDの組合せで、車内に充満した食べ物やたばこの臭い、体臭などを脱臭します。
小型軽量で持ち運びが可能な為、車内でも室内でも使えます。
電源はシガーソケットアダプター(DC12V)及び、ACアダプター(100-240V)のいずれも使用可能。
消耗交換部品は脱臭フィルター、HEPAフィルター、光触媒シートです。

用途
タクシー、シェアカーや一般車両等でのご利用に。
事務所の受付や会議室、室内の玄関や居室、トイレ等でのご利用に。
適合床面積約4.5畳脱臭機能脱臭機能定格電圧(V)DC12、AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)脱臭モード:10.5、強風脱臭モード:11.0、除菌モード:12.4本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)134×85×230質量(kg)約1.0コード長さ(m)約1.5(専用ACアダプター)タイマー除菌モードは5時間、強力脱臭モードは30分で脱臭モードに戻る使用温度(℃)-10~60保存温度(℃)-40~85機能推奨フィルター交換時期4500時間を橙色の光でお知らせ付属品ACアダプター(1.5m)、シガーソケットアダプター(3m)基本交換部品脱臭フィルター、HEPAフィルター、光触媒シート内容量1台
注意
※AC100Vでの使用に際し、付属のACアダプター以外は使用しないでください。
※除菌モードは5時間、強風脱臭モードは30分で通常の脱臭モードに戻るタイマーを内蔵しています。自動でモードが切り替わりますが故障ではございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75695963ALNUV_AIRP UVST-2Bブラック(脱臭)UV-ALED(波長365nm)/4P、(除菌)UV-CLED(波長265nm)/2Pブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75695979ALNUV_AIRP UVST-2Wホワイト(脱臭)UV-A LED(波長365nm)/4P、(除菌)UV-C LED(波長265nm)/2Pホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする