メクセス
メガラインⅡ 特注色
プロマートメガラインⅡの特注色!!
現場で目立つピンク色!!
大型画線器「メガライン」の巻取り時間を短縮する為にハンドルユニットに倍速機構のギアを組み込むことで従来の2倍の速さでの巻取りを可能にしました。
用途
交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業
糸の長さ(m)
50
糸の太さ(mm)
3
巻取形式
倍速機構
色
ピンク
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75696024
ピンク
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください